その他【光束維持】40000時間【その他】エンドキャップ付
材質樹脂
長さ(mm)【器具】4007
質量(kg)0.7
備考現場カット可能
取付方式壁面、天井面、床面取付兼用
定格電圧DC24V
定格消費電力(W)48
制御PWM
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
取付場所屋内用
別売付属品【PWM調光用電源装置】[150Wタイプ]OA 253 348、[90Wタイプ]OA 253 347、[60Wタイプ]OA 253 346、[30Wタイプ]OA 253 345、【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA076 088
縦(mm)8
色温度(K)3500
横(mm)16
電源コード付
エネルギー消費効率(Lm/W)98.5
LEDドットレス
電源タイプ別置型
光束(Lm)2000
電源コード(cm)35
光色温白色
調光方式【連続調光】100-5%
別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540
電源容量(VA)48
適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557
光源タイプサイドビュー
入数(本)1
発光方式3面発光