I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の アイケア
I.L.K(池田レンズ工業)の 老眼鏡
メタルホルダールーペ 12倍 20mm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66053690
品番
7055
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
倍率12倍、10倍以上のルーペが欲しい人に。
スリーレンズタイプ
仕様
●レンズ径:20mm●倍率:12倍●レンズ:スリーレンズタイプ●本体重量:39.6g●サイズ:51×27×16mm●付属品:ケース付
アズワン品番
65-8739-27