シルコット 99.99%除菌 ウェットティッシュ 各種

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(40枚) 商品タイプ本体 注文コード66053916 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は商品タイプ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ワンプッシュでフタが開いて、片手でシートが取り出せるから、身の回りを手早くキレイにできるウェットティッシュです。
厚手メッシュシートでキッチン・テーブルの除菌にも。

香り- シートサイズ(mm)135×190 成分アルコール シリーズシルコット アズワン品番64-1060-06 商品タイプ本体 効果除菌
注意
※全ての菌を除菌するわけではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:419

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
デスク周りの除菌など

縦の筒から取り出すロールタイプのウェットシートはすぐ取り出し口から中に落ちてしまってイライラするのでこちらに変えました。
使用感はほぼOK。1袋に対して40枚なので80枚くらいにしてほしいところではあります。何十回もリピーターです。

2025-12-10
用途:
テーブル・イス・その他の除菌など
建設業・工事業

愛用している商品ですが、3個入りでちょうどよく
10%オフの日に購入したら安く購入できるので
とても助かります。

2025-07-28
用途:
手指の消毒、デスク周りの消毒など
卸売・小売業

ウェットティッシュの取り出しが簡単なので愛用してます。
厚さ、大きさも丁度良いです。

2025-05-22
用途:
掃除、消毒
卸売・小売業

アルコール成分がありまして、綺麗に掃除できますし、
除菌もできること安心しています。

対象商品:
89843485
2023-12-13
用途:
除菌
有限会社西名溶工 様 (建設業・工事業)

これまでも同じ商品を使っていたので、追加で購入。
使いやすい。

対象商品:
89843476
2022-12-02
用途:
木工品制作
林秀工房 様

塗装も必要なのでよく使います。又製品の最終仕上げの拭き取りにも使います。

対象商品:
11745852
2021-01-20
用途:
除菌

除菌の為に使っています。ちょっと小さ目でしたが、
アルコール入りでは安かったので買いました。

1人が参考にしています
対象商品:
89843485
2021-02-18
用途:
指、顔の清掃

アルコールを含んでいますが、低刺激でいいですよ。私は、目薬を日に4回さすので、目の付近をこれで吹きます。僅かに刺激を感じるが、今の所使用感は上々です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする