OD361026R ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 軒下取付専用 シリーズMINIMUM-75SB Ra94 2700K 電球色 非調光 クラス60W 埋込穴Φ75mm  OD361026R 66054181

OD361026R ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66054181 OD361026R ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66054181 OD361026R ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66054181

ベースダウンライト SB形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)75 光色電球色 ブラック 注文コード66054181 品番OD361026R
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は埋込穴・光色・色など72種類から選べます 他の種類を見る

安心の明るさと低価格、充実のラインナップ。
パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ
高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。

その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付 材質アルミ/カバー(樹脂) 幅(mm)Φ87 寸法(mm)【出】146 質量(kg)0.2 ブラック 高さ(mm)84 備考【配光】未対応 / 【その他】人感センサーモード切替型ダウンライトと連動不可 取付方式軒下取付専用 規格【高演色LED】R15クラス2 シリーズMINIMUM-75SB 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)4 光源LED 取付場所屋外用・防雨型 ランプ白熱灯器具60W相当 器具・セットセット品 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)73.7 光束(Lm)295 クラス60W 傾斜角度(°)55 配光角度(°)【拡散】94 光色電球色 電源容量(VA)8 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 調光の可否非調光 LED交換不可 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5〜25 調色の可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする