1102 - F111022200 モーティス・ケースロック ステンレススチール 22 x 180mm Dom Metalux 66054225

モーティス・ケースロック ステンレススチール 22 x 180mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66054225品番1102 - F111022200
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598


Unitecnic Metalux 1102 は、厚さ 2 mm のステンレススチール製フラットスト打撃プレートです。シングルポイント Metalux ロック 2、4、7、8、36、780NF、MA30、MA33、T7、T8 にお勧めします。マルチポイント Metalux ロック TFK60、TFK62、U7、U8 の中央ケースにお勧めします。材質:ステンレススチール ストライクタイプ:フラット 横方向の調整 厚さ: 2 mm 幅: 22 mm

仕様●材質:ステンレススチール●寸法:22 x 180mm●長さ:180mm●幅:22mm●コード番号:212-3842アズワン品番65-7902-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする