仕様非調光
材質杉(民芸塗)・樹脂シート(和紙入・金網模様入)
形状【LED】電球フラット型
幅(mm)□180
寸法(mm)【出】132
質量(kg)0.7
色木色
取付方式埋込タイプ
規格【高演色LED】R15クラス2
定格電圧100V
定格消費電力(W)4.5
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
ランプNo.295GL
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)38
光束(Lm)171
光色電球色
電源容量(VA)10
LED交換可能
取付可能天井厚(mm)3〜45