OD301264WR1 和照明 ダウンライト ODELIC(オーデリック) 埋込タイプ 木色 光源LED 3500K 温白色 非調光 ランプNo.295GW   OD301264WR1 66054287

OD301264WR1 和照明 ダウンライト ODELIC(オーデリック) 66054287 OD301264WR1 和照明 ダウンライト ODELIC(オーデリック) 66054287 OD301264WR1 和照明 ダウンライト ODELIC(オーデリック) 66054287

和照明 ダウンライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66054287 品番 OD301264WR1
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

伝統を更新するもの。

仕様非調光 材質杉(民芸塗)・樹脂シート(和紙入・金網模様入) 形状【LED】電球フラット型 幅(mm)□180 寸法(mm)【出】132 質量(kg)0.7 木色 取付方式埋込タイプ 規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧100V 定格消費電力(W)4.5 平均演色評価数(Ra)94 光源LED ランプNo.295GW 色温度(K)3500 ランプ寿命40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)41.1 光束(Lm)185 光色温白色 電源容量(VA)10 LED交換可能 取付可能天井厚(mm)3〜45
注意
※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする