OB255401NR 和照明 ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 光源LED 5000K 非調光 昼白色 ランプNo.295GN 幅152mm高さ136mm  OB255401NR 66054305

OB255401NR 和照明 ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 66054305 OB255401NR 和照明 ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 66054305 OB255401NR 和照明 ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 66054305

和照明 ブラケットライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色昼白色 定格消費電力(W)4.5 光束(Lm)360 注文コード66054305 品番OB255401NR
参考基準価格(税別)¥64,800 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は光色・定格消費電力・光束など18種類から選べます 他の種類を見る

伝統を更新するもの。

仕様非調光 材質鋼・アクリル 形状【LED】電球フラット型 幅(mm)152 寸法(mm)【出】90 質量(kg)0.7 サテンゴールド・和紙貼り 高さ(mm)136 取付方式グローブ引掛式 規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧100V 定格消費電力(W)4.5 平均演色評価数(Ra)94 光源LED ランプNo.295GN 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)80 光束(Lm)360 光色昼白色 電源容量(VA)8 LED交換可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする