ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
和照明 ブラケットライト
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
温白色
定格消費電力(W)
4.5
光束(Lm)
295
注文コード
66054348
品番
OB255402WR
参考基準価格(税別)
¥64,800
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・定格消費電力・光束
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
伝統を更新するもの。
仕様
非調光
材質
鋼・アクリル
形状
【LED】電球フラット型
幅(mm)
152
寸法(mm)
【出】90
質量(kg)
0.7
色
黒・和紙貼り
高さ(mm)
136
取付方式
グローブ引掛式
規格
【高演色LED】R15クラス2
定格電圧
100V
定格消費電力(W)
4.5
平均演色評価数(Ra)
94
光源
LED
ランプ
No.295GW
色温度(K)
3500
ランプ寿命
40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
65.5
光束(Lm)
295
光色
温白色
電源容量(VA)
8
LED交換
可能