OB255402BR 和照明 ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 光源LED 2700〜6500K 電球色〜昼光色 ランプNo.295GB 幅152mm高さ136mm  OB255402BR 66054375

OB255402BR 和照明 ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 66054375 OB255402BR 和照明 ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 66054375 OB255402BR 和照明 ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 66054375

和照明 ブラケットライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色〜昼光色 定格消費電力(W)6 注文コード66054375 品番OB255402BR
参考基準価格(税別)¥69,800 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は光色・定格消費電力・光束など18種類から選べます 他の種類を見る

伝統を更新するもの。

仕様【調光器】不可 材質鋼・アクリル 形状【LED】電球フラット型 幅(mm)152 寸法(mm)【出】90 質量(kg)0.7 黒・和紙貼り 高さ(mm)136 タイプ【調光】LC-FREE調光・調色タイプ 取付方式グローブ引掛式 規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧100V 定格消費電力(W)6 光源LED 別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627 ランプNo.295GB 色温度(K)2700〜6500 ランプ寿命40000時間 光色電球色〜昼光色 電源容量(VA)10 LED交換可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする