OC114245BR1 和照明 ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 光源LED 電球色〜昼光色 ランプ7.2W×6(E26) No.295AB 幅□500mm高さ345mm  OC114245BR1 66054400

OC114245BR1 和照明 ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 66054400 OC114245BR1 和照明 ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 66054400 OC114245BR1 和照明 ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 66054400

和照明 ブラケットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色〜昼光色 定格消費電力(W)6 注文コード66054400 品番OC114245BR1
参考基準価格(税別)¥218,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は光色・定格消費電力・光束など18種類から選べます 他の種類を見る

伝統を更新するもの。

仕様【調光器】不可 材質杉(民芸塗)・樹脂シート(和紙入・金網模様入) 形状【LED】電球一般型 幅(mm)□500 質量(kg)4.5 木色 高さ(mm)345 タイプ【調光】LC-FREE調光・調色タイプ 取付方式直付専用 規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧100V 全高(mm)1398 定格消費電力(W)6 光源LED 別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627 ランプ7.2W×6(E26) No.295AB 色温度(K)2700〜6500 ランプ寿命40000時間 光色電球色〜昼光色 電源容量(VA)54 適用畳数〜4.5畳 LED交換可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする