OC114245LR1 和照明 ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 光源LED 2700K 非調光 電球色 ランプ7.2W×6(E26) No.295AL 幅□500mm高さ345mm  OC114245LR1 66054409

OC114245LR1 和照明 ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 66054409 OC114245LR1 和照明 ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 66054409 OC114245LR1 和照明 ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 66054409

和照明 ブラケットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 定格消費電力(W)28.8 光束(Lm)2280 注文コード66054409 品番OC114245LR1
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は光色・定格消費電力・光束など18種類から選べます 他の種類を見る

伝統を更新するもの。

仕様非調光 材質杉(民芸塗)・樹脂シート(和紙入・金網模様入) 形状【LED】電球一般型 幅(mm)□500 質量(kg)4.5 木色 高さ(mm)345 取付方式直付専用 規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧100V 全高(mm)1398 定格消費電力(W)28.8 平均演色評価数(Ra)94 光源LED ランプ7.2W×6(E26) No.295AL 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)79.1 光束(Lm)2280 光色電球色 電源容量(VA)46 適用畳数〜4.5畳 LED交換可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする