仕様【調光器】不可
材質枠 / 【鋼】アルミダイカスト(鏡面)
幅(mm)Φ85
質量(kg)0.6
色オフホワイト
取付方式埋込
シリーズグレアレス
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)5.9
レンズポリカーボネート(透明)
平均演色評価数(Ra)94
別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627
色温度(K)2700〜6500
エネルギー消費効率(Lm/W)90.6
光源寿命60000時間
クラス60W
配光角度(°)【仕様】0〜30【ワイド】41
光色電球色〜昼光色
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式【連続調光】100-1%・調色
電源容量(VA)6
埋込穴(Φmm)75
定格光束(Lm)535
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
取付必要高(mm)100
取付可能天井厚(mm)5~25