高演色LED グレアレスユニバーサル ダウンライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66054445 品番 OD361787BR
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

まぶしさを感じさせないグレアレスタイプ
天井面の発光を抑えた上品な空間づくりに
白熱灯器具100Wクラスの調光タイプと60Wクラスの調光・調色タイプ。鏡面コーンの効果で点灯感を抑制しながら照射方向をしっかりと照らします。調光タイプは屋内外を問わず施工できる防雨型です。

仕様【調光器】不可 材質枠 / 【鋼】アルミダイカスト(鏡面) 幅(mm)Φ85 質量(kg)0.6 ブラック 取付方式埋込 シリーズグレアレス 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)5.9 レンズポリカーボネート(透明) 平均演色評価数(Ra)94 別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627 色温度(K)2700〜6500 エネルギー消費効率(Lm/W)90.6 光源寿命60000時間 クラス60W 配光角度(°)【仕様】0〜30【ワイド】41 光色電球色〜昼光色 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式【連続調光】100-1%・調色 電源容量(VA)6 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)535 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換不可 取付必要高(mm)100 取付可能天井厚(mm)5~25
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする