高演色LED グレアレスユニバーサル ダウンライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66054497 品番 OD361785R
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

まぶしさを感じさせないグレアレスタイプ
天井面の発光を抑えた上品な空間づくりに
白熱灯器具100Wクラスの調光タイプと60Wクラスの調光・調色タイプ。鏡面コーンの効果で点灯感を抑制しながら照射方向をしっかりと照らします。調光タイプは屋内外を問わず施工できる防雨型です。

材質枠 / 【アルミ】アルミダイカスト(鏡面) 幅(mm)Φ85 質量(kg)0.6 ブラック 取付屋内・軒下兼用(軒下取付傾斜不可)防雨型 取付方式埋込 シリーズグレアレス 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)7.8 レンズポリカーボネート(透明) 平均演色評価数(Ra)94 別売付属品【調光器】LC 214、LC 216・LC 216N、LC 217・LC 217N、LC 218・LC 218N、LC 225・LC 226、LC 703、LC 632(Bluetooth) 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)87.5 光源寿命50000時間 クラス100W 配光角度(°)【仕様】0〜30【ワイド】41 光色温白色 明るさ白熱灯器具100W相当 調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御 グリーン購入法適合 電源容量(VA)12 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)683 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換不可 取付必要高(mm)100 取付可能天井厚(mm)5~25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする