材質枠 / 【アルミ】アルミダイカスト(鏡面)
幅(mm)Φ85
質量(kg)0.6
色ブラック
取付屋内・軒下兼用(軒下取付傾斜不可)防雨型
取付方式埋込
シリーズグレアレス
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)7.8
レンズポリカーボネート(透明)
平均演色評価数(Ra)94
別売付属品【調光器】LC 214、LC 216・LC 216N、LC 217・LC 217N、LC 218・LC 218N、LC 225・LC 226、LC 703、LC 632(Bluetooth)
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)81.6
光源寿命50000時間
クラス100W
配光角度(°)【仕様】0〜30【ワイド】41
光色電球色
明るさ白熱灯器具100W相当
調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御
グリーン購入法適合
電源容量(VA)12
埋込穴(Φmm)75
定格光束(Lm)637
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
取付必要高(mm)100
取付可能天井厚(mm)5~25