準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66054549 品番 OD361791R
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

定番の明るさと低価格
ステンレス製枠の準耐火構造対応型

その他ランプ付 材質ステンレス 幅(mm)Φ114 カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 ブラック 取付軒下専用 備考【配光】未対応 タイプセンサー連動対応 取付方式埋込 定格電圧(V)100 構造防雨型 定格消費電力(W)8.3 平均演色評価数(Ra)94 機能人感センサーモード切替型ダウンライトと連動可能 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED(R15クラス2) エネルギー消費効率(Lm/W)80.4 光源寿命50000時間 クラス100W 配光角度(°)【拡散】100 光色昼白色 明るさ白熱灯器具100W相当 調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御 電源容量(VA)13 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)668 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換不可 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする