モニタリングリレー DPDT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66054566 品番PPA01DM48
参考基準価格(税別)¥31,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980


Carlo Gavazzi PPA01 は、誤った相シーケンス、全体 / 部分位相損失を検出するための 3 相リレーです。このデバイスは、公称電圧の 85 % までの再生電圧を検出します。3相すべてが存在し、シーケンスが正しい場合に検出 リレー自体の電源を測定

仕様●監視アプリケーション:位相●接点構成:DPDT●電圧感度:不足電圧●電源相数:3●シリーズ:PPA01●コード番号:201-0824 アズワン品番65-8064-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする