モニタリングリレー SPDT 18mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:不足電圧●電源相数:1, 3●シリーズ:5TT3●コード番号:203-2213 注文コード66054645 品番5TT3400
参考基準価格(税別)¥46,600 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


Siemens 非ラッチングリレーは N タイプの 1CO (切り替え)コンタクト電圧監視デバイスで、透明キャップが付いています。253 V ac の公称 Coil 電圧及び 1 W の電力損失を備えています。この非ラッチングリレーは、押ボタン用途に適していますねじ止め

仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:不足電圧●電源相数:1, 3●シリーズ:5TT3●コード番号:203-2213 アズワン品番65-8084-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする