モニタリングリレー SPDT 35.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66054688 品番DTA71CM24
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980


Carlo Gavazzi モータサーミスタリレーは、モータ内部温度を通じて最大 6 個のモータ温度を監視できます。出力 1 個、自動リセット、テストスイッチなし。2 色の前面 LED は色と点滅で、電源オン、PTC 障害、アラーム、リセットの準備ができたことを示します。高い動作安全性 時間とコストを節約できます 工場での継続的な生産プロセスを確保します 低プロファイル DIN レール取り付け

仕様●監視アプリケーション:サーミスタモータ保護リレー●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●動作温度範囲:+60℃●コード番号:209-8594 アズワン品番65-8078-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする