ABB
ABBの 電源(制御機器)
ABBの 電源コード/コンセント(FA)
ABBの 電源コード(ACコード)
モニタリングリレー SPNO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66054715
品番
1SVR550855R9400 CM-ENE MAX
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
●監視アプリケーション:液面●接点構成:SPNO●電源相数:1●シリーズ:CM●コード番号:237-3178
アズワン品番
65-8054-93