屋外用 スクエアライト DMX制御

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66054820 品番 OE033015RG
参考基準価格(税別)¥550,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
付属品アドレス設定用ディップスイッチ、終端スイッチ 材質アルミダイカスト 幅(mm)325 カバー強化ガラス 質量(kg)14 マットシルバー 取付壁面・天井面・床面兼用 タイプ10000lm 定格電圧(V)100/200/242 ケーブル長(m)【キャブタイヤケーブル】1.5 構造防雨型 定格消費電力(W)156 レンズポリカーボネート(透明) 平均演色評価数(Ra)70 光源LED 色温度(K)2700〜6500 エネルギー消費効率(Lm/W)66.1 光源寿命40000時間 光色RGBカラー+電球色〜昼光色 調光方式【連続調光】100-0%・フルカラー調光・DMX制御 電源容量(VA)164/162/167 定格光束(Lm)10327 配光タイプワイド LED交換不可
注意
※屋外に取り付ける場合は、可動範囲に制限がありますので、ご注意ください。フィルターの方向(図の矢印先端)を水平より上に向けると浸水による感電・火災の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする