屋内用 スポットライト プラグタイプ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66054917 品番 OE033021J
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

狭角配光に、配光変換パネルを組み合わせて3種類の配光を生み出しました。
配光変換パネルの交換により、配光角の変更が可能です。

付属品電源装置、防落ワイヤー 材質アルミダイカスト(オフホワイト色) 長さ(mm)131 幅(mm)Φ82 質量(kg)1 オフホワイト 取付レール取付専用 備考ナロー・ミディアム・ワイド変換可能 タイププラグタイプ、逆位相制御調光器専用 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)23.6 平均演色評価数(Ra)83 首振角度(°)90 光源LED 別売付属品吊りフック、調光器/LC214・216・217・218・216N・217N・218N・703 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)97.4 光源寿命40000時間 光色白色 明るさハロゲン250W 回転角度(°)360 調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御 電源容量(VA)26 定格光束(Lm)2300 LED交換不可
注意
※施工時には必ず付属の防落ワイヤーを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする