付属品電源装置、防落ワイヤー
材質アルミダイカスト(オフホワイト色)
長さ(mm)131
幅(mm)Φ82
質量(kg)1.4
色オフホワイト
取付吊りパイプ専用
備考ナロー・ミディアム・ワイド変換可能
タイプハンガータイプ、DMXコントローラ対応
定格電圧(V)100
コード長さ(m)【プラグ付キャブタイヤコード】1
定格消費電力(W)22.9
平均演色評価数(Ra)83
首振角度(°)90
光源LED
別売付属品ハンガー
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)100.4
光源寿命40000時間
光色白色
明るさハロゲン250W
回転角度(°)360
調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御
電源容量(VA)23
定格光束(Lm)2300
LED交換不可