屋内用 スポットライト プラグタイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66055039 品番 OE033035
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

狭角配光に、配光変換パネルを組み合わせて3種類の配光を生み出しました。
配光変換パネルの交換により、配光角の変更が可能です。

付属品電源装置、防落ワイヤー 材質アルミダイカスト(オフホワイト色) 長さ(mm)164 幅(mm)Φ104 質量(kg)1.4 オフホワイト 取付レール取付専用 備考ナロー・ミディアム・ワイド変換可能 タイププラグタイプ、DMXコントローラ対応 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)44.6 平均演色評価数(Ra)83 首振角度(°)110 光源LED 別売付属品吊りフック 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)105.9 光源寿命40000時間 光色温白色 明るさハロゲン500W 回転角度(°)360 調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御 グリーン購入法適合 電源容量(VA)45 定格光束(Lm)4727 LED交換不可
注意
※施工時には必ず付属の防落ワイヤーを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする