※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ22 HWシリーズ パイロットライト 突形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66055194 品番 HW1P-2JQ2PW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
定格電圧(V)AC/DC6 発光色ピュアホワイト 形状 取付穴径(Φmm)22 光源LED 保護構造IP65 レンズ形状突形 端子形状ねじ 本体形状分離形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする