屋内用 間接照明 DMX制御

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66055240 品番 OE033045RG
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

RGBフルカラーと2700〜6500Kの調光・調色が可能。
イベントなどのカラー演出に幅広く対応します。

付属品取付バネ、アドレス設定用ディップスイッチ、終端スイッチ 材質アルミ(アルマイト)/ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1200 幅(mm)44 質量(kg)1.3 取付壁面・天井面・床面兼用 高さ(mm)58 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)38 平均演色評価数(Ra)83 光源LED 色温度(K)2700〜6500 エネルギー消費効率(Lm/W)92.1 光源寿命40000時間 光色RGBカラー+電球色〜昼光色 調光方式【連続調光】100-0%・フルカラー調光・DMX制御 電源容量(VA)39 定格光束(Lm)3500 LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする