エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66055276 品番 OG041763LCR
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

エントランス、アプローチ、ガーデン、デッキなど、さまざまな空間を彩り価値を上げるオールマイティなあかりです。

材質アルミダイカスト/真鍮(鉄錆色) 幅(mm)Φ129 質量(kg)1 取付壁面・天井面兼用 高さ(mm)192 規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧(V)100 構造防雨型 定格消費電力(W)4.3 平均演色評価数(Ra)94 光源LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)No.292KL 別売付属品絶縁台(PF217B)、カメラ、センサー 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)74.4 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当 ガラス色透明 電源容量(VA)5 定格光束(Lm)320 LED交換
注意
※別売オプション取付時は壁面取付専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする