OG264293R エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 電球色 幅Φ103mm長さ115mm  OG264293R 66055301

OG264293R エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66055301 OG264293R エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66055301

エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66055301 品番 OG264293R
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

定番のマリンライトをダウンサイジング。小さな存在がファサードを上品に演出します。

材質アルミダイカスト/ステンレス(チャコールグレー色) 長さ(mm)115 幅(mm)Φ103 質量(kg)0.8 取付壁面・天井面・傾斜面兼用 コーキングレス型 定格電圧(V)100 構造防雨型 定格消費電力(W)5.4 平均演色評価数(Ra)94 別売付属品【調光器】LC214・216・217・218・216N・217N・218N・703・632 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)90.1 光源寿命40000時間 光色電球色 明るさ白熱灯器具60W相当 ガラス色透明・リブ入 調光方式【連続調光】100-5%・逆位相制御 グリーン購入法適合 電源容量(VA)6 定格光束(Lm)487 傾斜天井取付角度(°)90 LED交換不可
注意
※埋込ボックス取付不可

※建築側の電線穴は止水してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする