エクステリア ポーチライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66055355 品番 OG254635LC2
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています。

材質アルミダイカスト(鉄錆色) 幅(mm)203 寸法(mm)【出】223 質量(kg)1.3 取付コーキングレス型 高さ(mm)401 定格電圧(V)100 構造防雨型 定格消費電力(W)3 平均演色評価数(Ra)80 光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G 色温度(K)2700 ランプ寿命20000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)119.6 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当 ガラス色透明・石目調 電源容量(VA)4 定格光束(Lm)359 LED交換
注意
※建築側の電源穴は止水してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする