ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ポーチライト
エクステリア ポーチライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66055371
品番
OG254636LC1
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています。
材質
アルミダイカスト(鉄錆色)
幅(mm)
203
寸法(mm)
【出】223
質量(kg)
1.3
取付
コーキングレス型
高さ(mm)
401
定格電圧(V)
100
構造
防雨型
定格消費電力(W)
3
平均演色評価数(Ra)
80
光源
LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G
色温度(K)
2700
ランプ寿命
20000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
121
光色
電球色
明るさ
白熱灯器具40W相当
ガラス色
透明・石目調
電源容量(VA)
4
定格光束(Lm)
363
LED交換
可
注意
※建築側の電源穴は止水してください