仕様【調光器】不可
材質アルミダイカスト(黒色)
幅(mm)203
寸法(mm)【出】223
質量(kg)1.3
取付コーキングレス型
高さ(mm)385
備考人感センサーモード切替型
定格電圧(V)100
構造防雨型
定格消費電力(W)3.6
センサー人感センサ付
平均演色評価数(Ra)80
光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G
別売付属品【木台】PF310B1
色温度(K)2700
ランプ寿命20000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)99.7
光色電球色
明るさ白熱灯器具40W相当
ガラス色透明・石目調
電源容量(VA)10
定格光束(Lm)359
LED交換可