サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ねじ
サンコーインダストリーの 小ねじ
サンコーインダストリーの アプセット小ねじ
ユニクロ + Aアプセット 6×16 60本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(60本)
注文コード
66055537
品番
20-00-000A-0060-0160-01-60P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
A種のタッピングネジです。
仕様
●寸法(mm)d:M6●寸法(mm)L:16●アプセット●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:ユニクロ●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:359-5823
アズワン品番
67-1129-17