仕様コーキングレス型、【調光器】不可
幅(mm)150
寸法(mm)【出】202
質量(kg)1.6
取付【グローブ】化粧ネジ式
高さ(mm)360
備考人感センサーモード切替型
規格【高演色LED】R15クラス2
消費電力(W)6.2
定格電圧(V)100
構造防雨型
本体アルミダイカスト(鉄錆色)
平均演色評価数(Ra)94
光源LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL
別売付属品木台(PF310B1)
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)19.6
明るさ白熱灯器具40W相当
ガラス色透明ケシ
電源容量(VA)13
定格光束(Lm)122
LED交換可能