高演色LED エクステリア ポーチライト人検知カメラ付 R15クラス2

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 明るさ白熱灯器具40W相当 注文コード66055556 品番OG264321LCR
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は明るさなど3種類から選べます 他の種類を見る

長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです

仕様コーキングレス型、【調光器】不可 幅(mm)150 寸法(mm)【出】202 質量(kg)1.6 取付【グローブ】化粧ネジ式 高さ(mm)405 備考人検知カメラ付 規格【高演色LED】R15クラス2 消費電力(W)7.6 定格電圧(V)100 構造防雨型 本体アルミダイカスト(黒色) 平均演色評価数(Ra)94 光源LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL 別売付属品木台(PF310B1) 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)16 明るさ白熱灯器具40W相当 ガラス色透明ケシ 電源容量(VA)12 定格光束(Lm)122 LED交換可能
注意
※建築側の電源穴は止水してください

※microSDカードを別途ご用意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする