エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66055985 品番 OG254676NR1
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

エクステリアをヴィンテージスタイルに演出する小粋な看板灯。雰囲気のあるやわらかい拡散光で照らします。

仕様【調光器】不可 材質アルミ・ステンレス(黒色) 幅(mm)166 寸法(mm)【出】292 質量(kg)0.9 取付コーキングレス型 高さ(mm)265 備考二重絶縁構造 定格電圧(V)100 構造防雨型 定格消費電力(W)6 平均演色評価数(Ra)94 光源LED電球一般形6W(E26)No.295FL 別売付属品センサー 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)77.5 光色昼白色 明るさ白熱灯器具60W 電源容量(VA)10 定格光束(Lm)465 LED交換
注意
※埋込ボックス使用時は同梱のパッキンをご使用ください

※建築側の電源穴は止水してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする