エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色温白色 定格消費電力(W)13.2 注文コード66056019 品番OG254180WR
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は光色・定格消費電力など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様調光不可 材質ポリカーボネート(黒色/乳白) 幅(mm)Φ322 質量(kg)1.5 取付壁面・天井面・傾斜面兼用 高さ(mm)143 備考温泉地使用不可 規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧(V)100 構造防雨・防湿型 定格消費電力(W)13.2 平均演色評価数(Ra)94 光源LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)No.253PW 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)43.9 光色温白色 明るさFCL30W相当 電源容量(VA)15 定格光束(Lm)580 傾斜天井取付角度(°)90 LED交換

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする