エクステリア スポットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 配光角度(°)【ミディアム】25 注文コード66056071 品番OG254347P1
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は光色・配光角度など24種類から選べます 他の種類を見る

高効率&ハイパワーのLED一体型
住宅や店舗に広く適するビーム球150Wクラスや、ダイクロハロゲン75Wクラス。COBの光を専用レンズで美しく提供します。

仕様【調光器】不可 材質アルミダイカスト 長さ(mm)152 幅(mm)Φ88 カバー強化ガラス(透明) 質量(kg)1.5 ブラック 取付壁面・天井面兼用、コーキングレス型 定格電圧(V)100 構造防雨型 定格消費電力(W)11 レンズアクリル(透明) 平均演色評価数(Ra)83 首振角度(°)125 光源LED 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)111.3 光源寿命40000時間 配光角度(°)【ミディアム】25 光色電球色 明るさビーム球150W相当 回転角度(°)360 グリーン購入法適合 電源容量(VA)19 定格光束(Lm)1225 LED交換不可
注意
※建築側の電源穴は止水してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする