仕様【調光器】不可
材質アルミダイカスト
長さ(mm)152
幅(mm)Φ88
カバー強化ガラス(透明)
質量(kg)1.5
色マットシルバー
取付壁面・天井面兼用、コーキングレス型
定格電圧(V)100
構造防雨型
定格消費電力(W)11
レンズアクリル(透明)
平均演色評価数(Ra)83
首振角度(°)125
光源LED
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)111.3
光源寿命40000時間
配光角度(°)【ミディアム】25
光色電球色
明るさビーム球150W相当
回転角度(°)360
グリーン購入法適合
電源容量(VA)19
定格光束(Lm)1225
LED交換不可