エクステリア 高演色LED スポットライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 マットシルバー 注文コード66056326 品番OG264121R1
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は光源色・色など8種類から選べます 他の種類を見る

やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム
建築の外観に溶け込む直線的なデザイン
使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします

仕様【調光器】不可【その他】コーキングレス型 材質アルミダイカスト 長さ(mm)80 幅(mm)150 質量(kg)0.9 マットシルバー 取付壁面・天井面取付兼用 定格電圧(V)100 構造防雨型 定格消費電力(W)3.9 首振角度(°)210 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)92.3 光源寿命40000時間 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 グリーン購入法適合 電源容量(VA)8 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)360 LED交換不可
注意
※建築側の電源穴は止水してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする