ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の スポットライト
エクステリア 高演色LED スポットライト R15クラス2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
昼白色
色
マットシルバー
注文コード
66056360
品番
OG264128R1
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム
建築の外観に溶け込む直線的なデザイン
使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします
仕様
【調光器】不可【その他】コーキングレス型
材質
アルミダイカスト
長さ(mm)
80
幅(mm)
150
寸法(mm)
【出】510
質量(kg)
1.2
色
マットシルバー
定格電圧(V)
100
構造
防雨型
定格消費電力(W)
3.9
首振角度(°)
240
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
103.5
光源寿命
40000時間
明るさ
白熱灯器具60W相当
回転角度(°)
360
電源容量(VA)
8
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
404
LED交換
不可
注意
※建築側の電源穴は止水してください