ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66056545
品番
OG264297WR
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
仕様
【調光器】不可
材質
ポリカーボネート/アクリル(乳白)
幅(mm)
Φ120
質量(kg)
0.4
色
オフホワイト
取付
軒下取付専用
高さ(mm)
31
定格電圧(V)
100
構造
防雨型
定格消費電力(W)
6
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
125
光源寿命
40000時間
配光角度(°)
【拡散】111
光色
温白色
明るさ
白熱灯器具100W相当
グリーン購入法
適合
電源容量(VA)
11
定格光束(Lm)
750
LED交換
不可