OG264301WR フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 防雨型 100V 不可 3500K 温白色 軒下取付専用 明るさ白熱灯器具60W相当   OG264301WR 66056606

OG264301WR フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66056606 OG264301WR フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66056606

フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66056606 品番 OG264301WR
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
仕様【調光器】不可 材質ポリカーボネート/アクリル(乳白) 幅(mm)Φ120 質量(kg)0.4 ブラック 取付軒下取付専用 高さ(mm)31 定格電圧(V)100 構造防雨型 定格消費電力(W)4.8 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)108.3 光源寿命40000時間 配光角度(°)【拡散】111 光色温白色 明るさ白熱灯器具60W相当 グリーン購入法適合 電源容量(VA)10 定格光束(Lm)520 LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする