フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 人感センサー付

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66056667 品番 OG254523R
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。
戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます。

付属品送り用端子台 仕様【調光器】不可 材質ポリカーボネート/アクリル(乳白) 幅(mm)Φ150 質量(kg)0.5 ブラック 取付軒下専用 高さ(mm)33 備考センサー機能連動可能 定格電圧(V)100 構造防雨型 定格消費電力(W)12.3 センサー人感センサー ON-OFF型 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)72.3 光源寿命50000時間 配光角度(°)【拡散】113 光色昼白色 明るさ白熱灯器具100W相当 電源容量(VA)14 定格光束(Lm)890 LED交換不可
注意
※FLAT PLATEシリーズは取付面(電源穴等)から器具内に水が入らないように施工してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする