付属品送り用端子台
仕様【調光器】不可
材質ポリカーボネート/アクリル(乳白)
幅(mm)Φ328
質量(kg)2.3
色マットシルバー
取付軒下専用
高さ(mm)43
備考センサー機能連動可能
定格電圧(V)100
構造防雨型
定格消費電力(W)15
センサー人感センサー ON-OFF型
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)86.6
光源寿命40000時間
配光角度(°)【拡散】114
光色電球色
明るさFCL30W相当
グリーン購入法適合
電源容量(VA)15
定格光束(Lm)1300
LED交換不可