エクステリアポーチライト 人感センサー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66056780 品番 OG254842BC2
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。
戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます。

付属品Bluetooth通信アンテナ付 仕様【調光器】不可 材質アルミダイカスト(鉄錆色) 幅(mm)203 寸法(mm)【出】223 質量(kg)1.3 取付コーキングレス型、【グローブ】化粧ネジ式 高さ(mm)385 備考人感センサーモード切替型、Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能 定格電圧(V)100 構造防雨型 定格消費電力(W)4 センサー人感センサ付 平均演色評価数(Ra)80 光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G 別売付属品木台(PF310B1)、タブレット(RC913) 色温度(K)2700 ランプ寿命20000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)89.7 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W ガラス色透明・石目調 電源容量(VA)5 定格光束(Lm)359 LED交換
注意
※必ず壁スイッチを設置してください

※建築側の電源穴は止水してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする