仕様【調光器】不可【その他】電源装置内蔵
長さ(mm)180
幅(mm)Φ88
カバー強化ガラス(透明)
質量(kg)1.5
色マットシルバー
取付壁面・天井面兼用、コーキングレス型
消費電力(W)23
定格電圧(V)100
構造防雨型
本体アルミダイカスト
レンズアクリル(透明)
首振角度(°)120
光源LED
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)87.9
光源寿命40000時間
配光角度(°)【ワイド】59
明るさCDM-T35W相当
回転角度(°)360
電源容量(VA)24
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)2023
LED交換不可