ハイパワーエクステリア スポットライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66056841 品番 OG254944P1
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

大光量と小型化とを両立
高精度な反射板やレンズが大光量のLEDを美しく集光。本体は放熱性能を高めつつ小型化を実現しています。

仕様【調光器】不可【その他】電源装置内蔵 長さ(mm)180 幅(mm)Φ88 カバー強化ガラス(透明) 質量(kg)1.5 オフホワイト 取付壁面・天井面兼用、コーキングレス型 消費電力(W)23 定格電圧(V)100 構造防雨型 本体アルミダイカスト レンズアクリル(透明) 首振角度(°)120 光源LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)87.9 光源寿命40000時間 配光角度(°)【ワイド】59 明るさCDM-T35W相当 回転角度(°)360 電源容量(VA)24 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2023 LED交換不可
注意
※建築側の電源穴は止水してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする