IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電源(制御機器)
IDEC(和泉電気)の 遮断
IDEC(和泉電気)の サーキットプロテクタ
NRBM形サーキットプロテクタ 電流引外し
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電流(A)
3
極数
1
動作特性
中速形(AA特性)
注文コード
66056926
品番
NRBM1111-3AAA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・動作特性
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
種別
イナーシャルディレー無
取付方式
ねじ取付け
極数
1
定格電圧(V)
AC250/DC65
端子形状
(主端子)M5スタッドねじ、(補助接点)タブ80形端子
定格電流(A)
3
動作特性
中速形(AA特性)
定格遮断容量(kA)
(AC250V/DC65V)1
付属装置
補助接点付
内部回路
シリーズトリップ(電流引外し)
保護方式
電磁引外し方式
操作方式
レバー式