画像準備中

NRBM形サーキットプロテクタ 電流引外し

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)7.5 極数1 動作特性中速形(AD特性) 注文コード66056944 品番NRBM1111-7.5AAD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は定格電流・極数・動作特性など40種類から選べます 他の種類を見る
種別イナーシャルディレー無 取付方式ねじ取付け 極数1 定格電圧(V)AC250/DC65 端子形状(主端子)M5スタッドねじ、(補助接点)タブ80形端子 定格電流(A)7.5 動作特性中速形(AD特性) 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 付属装置補助接点付 内部回路シリーズトリップ(電流引外し) 保護方式電磁引外し方式 操作方式レバー式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする